- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 内径40mm キャップのおすすめ人気ランキング
内径40mm キャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新252件の「内径40mm キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油缶 キャップ40mm」、「キャップ 40mm」、「キャップ ふた」などの商品も取り扱っております。
適合本体
[5-418-02]20L用
材質
キャップ栓/HDPE
外径(mm)
48
アズワン品番
5-413-01-01
内径(mm)
42.5
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキン
あり
適合
10L・18L・20L共用
内径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
NX-5用の中栓です。
仕様
パッキンなし
適合
AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
高さ(mm)
9
質量(g)
2
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
規格
50mm
材質
キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番
114-5015
適合機種
0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色
ホワイト
質量(g)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様
キャップ(青・GLS-80用)
材質
DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
ねじ口規格(GL)
GL-45
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-8210-11
口内径×胴径×高さ(mm)
外径Φ86×40
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。
用途キャップの交換・紛失時等
色
ブラック
内径(Φmm)
60
外径(Φmm)
70
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ポリ缶用キャップ。
材質
ポリエチレン
口径(Φmm)
65
材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート
耐熱温度(℃)
100以下
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等
適合
0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
67
外径(Φmm)
73
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
適合容器
瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)
パッキン
あり
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様
パッキンなし
適合
AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
寸法(mm)
H20×W60×D60
高さ(mm)
19
質量(g)
14
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質
PE(ポリエチレン)
メーカーの万能携行缶用のキャップです。
寸法(mm)
H130×W100×D30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水